パーパス
パーパスの 給湯機器
パーパスの ガス給湯器
給湯器 GSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
ガスの種類
13A・12A
ガス消費量(kW[kcaL/h])
【給湯】33.7[29000]
消費電力(W)(50/60Hz)
(最大時)42、(ヒーター作動時)106、(待機時)2.6
注文コード
58712106
品番
GS-1600W-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥108,800
この商品は
ガスの種類・ガス消費量・消費電力
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ガスの種類
13A・12A
質量(kg)
14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×520×170
消費電力(W)(50/60Hz)
(最大時)42、(ヒーター作動時)106、(待機時)2.6
機能
Q機能、低Nox、ソーラー接続
接続口径
(ガス)R1/2、(給水・給湯)R1/2
番号
(給水装置認証)TW1002
給湯号数
16〜3号
設置形態
屋外壁掛形(PS標準設置兼用)
ガス消費量(kW[kcaL/h])
【給湯】33.7[29000]
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58712106
GS-1600W-1
40349488
GS-1602W-1
給湯器GSシリーズ【屋外壁掛形】
パーパス
1台
¥
45,980
税込
¥
50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です