GH-HK2000AW-1 暖房機能付風呂給湯器 パーパス 設置フリー 58712246

暖房機能付風呂給湯器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ガスの種類13A・12A タイプオート 機能2F・3F浴槽可(上限7m)、塩害対策、配管クリーン、温冷シャワー、Q機能、低Nox、双方向通信、E-con機能、2温度タイプ(80℃・60℃)、ソーラーユニット対応、ECO運転機能 注文コード58712246 品番GH-HK2000AW-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥375,000
この商品はガスの種類・タイプ・機能など24種類から選べます 他の種類を見る
ガスの種類13A・12A 接続口径(ガス)R3/4、(給水・給湯)R1/2、(追いだき(往・戻))QF16ジョイント、(暖房高温(往))QF16ジョイント、(暖房低温(往))QF16ジョイント、(暖房(戻))QF16ジョイント 質量(kg)37 タイプオート 番号(給水装置認証)NW2019 仕様【許容システム水量】24/35L(80℃/60℃)、【保有水量】3L 形式設置フリー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)458×600×250 消費電力(W)(50/60Hz)(最大時)260/260、(ヒーター作動時)340/340、(待機時)1.5 機能2F・3F浴槽可(上限7m)、塩害対策、配管クリーン、温冷シャワー、Q機能、低Nox、双方向通信、E-con機能、2温度タイプ(80℃・60℃)、ソーラーユニット対応、ECO運転機能 暖房出力(kW)17.4〜2.3 給湯号数20〜1.5号 設置形態屋外壁掛形 ガス消費量(kW[kcaL/h])【暖房】20.2[17400]、【給湯】36.7[31600] 熱効率(%)(給湯)95.0、(暖房)87.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする