ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
ナイスタック 粗面・凸凹に貼りやすいタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58712395
品番
NW-P15SF
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
基材が厚く、凹凸面に接着が可能です。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途
家庭用フック、ハンガー類の取付に。
アクセサリーやネームプレートの固定に。
花器、置物などのすべり止めに。
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
2
基材
ポリエチレンフォーム
粘着剤
アクリル系
主な用途
粗面用
剥離紙
紙
アズワン品番
65-0411-13
耐荷重(g)
200(15×15mmあたり)
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強力
適合用途
粗面
被着材の素材
家庭用フック、ハンガー、アクセサリー、ネームプレート
主なワーク
大面材、パーツ
グリーンマーク
認定
注意
※カッターは付いていません。