ドリルねじエクセル【Excel】-550 PAN 小箱(パーフェクトステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 58712511 品番 4x30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,881
販売価格(税別)
21,710

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
パーフェクトステンレスは、高強度・高耐食性・高じん性ステンレス鋼です。

用途鉄部への施工に。 材質パーフェクトステンレス(PS-550) 長さ(mm)30 十字穴番号#2 適合板厚(mm)1.6〜3.2 ねじの呼び4mm 頭部PAN 頭径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適用板厚を参照の上、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする