曜日別特売
4x25 ドリルねじエクセル【Excel】-550 皿 小箱(パーフェクトステンレス) 丸エム製作所 58712626

4x25 ドリルねじエクセル【Excel】-550 皿 小箱(パーフェクトステンレス) 丸エム製作所 58712626
4x25 ドリルねじエクセル【Excel】-550 皿 小箱(パーフェクトステンレス) 丸エム製作所 58712626

ドリルねじエクセル【Excel】-550 皿 小箱(パーフェクトステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000本)
長さ(mm)25
ねじの呼び4mm
内容量1箱(1000本)注文コード58712626品番4x25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,835
販売価格(税別)
19,850

ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
パーフェクトステンレスは、高強度・高耐食性・高じん性ステンレス鋼です。

用途
鉄部への施工に。
材質パーフェクトステンレス(PS-550)長さ(mm)25十字穴番号#2適合板厚(mm)1.6~3.2ねじの呼び4mm頭部頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※適用板厚を参照の上、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする