MV53 マチコV 東リ 58712684

マチコV

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 寸法(mm)303×303 MV53 注文コード58712684 品番MV53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・色など50種類から選べます 他の種類を見る

コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。

寸法(mm)303×303 グリーン購入法適合 MV53 用途重歩行用 仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル KT 厚さ(mm)2 JIS規格GB0307004 JIS A 5705
注意
※コンポジションタイルは角が欠けやすく、若干丸くなることがありますので予めご了承ください。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58712666
2025-04-24
用途:
ラジコンドリフト用
農・林・水産業

最安でした、繁忙期なのでまだ開けれてないのですが到着も早くコースレイアウト次第で買い足しします。

2人が参考にしています
対象商品:
58712867
2021-08-14
用途:
床面の割れや欠けの補修
教育・研究機関

色目がたくさんあったので、元の色と似た色が選べました。お試しで買うのに50枚数単位は多いように思いました。今回2回目の購入で、1回目に貼った分はしばらく経ちますが、きれいに貼れた状態で大丈夫です。

2人が参考にしています
対象商品:
58712596
2021-01-04
用途:
メンテナンス
千葉県自動車大学校 様

切断加工もスムーズにでき、貼り付けもしっかりできました。

対象商品:
58712605
2017-12-04
用途:
工場内床面の貼り替え
製造業

多少柔軟性もあり、大きさもぴったりで貼りやすいです。
価格も手頃ですね。

2021-01-23
用途:
床張り
FOUR10 様 (サービス業)

突き上げどころか曲がりまくってでこぼこです。買わない方が良いです。

対象商品:
75867364
2016-07-28
用途:
割れた個所の補修
アーバンイージス株式会社 様

いたって普通に使えると思われる。

対象商品:
75867416
2015-03-03
用途:
貼り替え

カタログに載っている色目と実物の色が違いすぎる。
実際きた色目は黄色っぽくカタログの色目は赤茶ぽかった

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする