三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
超硬ドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全150種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58712796
品番
MWS0150X20DB
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.5
溝長(mm)
35
全長(mm)
68
シャンク径(Φmm)
3
材質
VP15TF
表面処理
ミラクルコーティング(Al,TiNコーティング)
商品説明動画
WSTARドリルシリーズ小径MWS形ご使用マニュアル
参考になった
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった