※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。 0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。 最小表示量0.01 mmの一般的なデジタル表示のデプスゲージです。 保護等級IP67を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。
ゼロ点が任意に決めれるので部品と部品の差を測るのに便利