※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1台
測定範囲(mm)200
最小表示量(mm)0.01
注文コード58712928
品番VDS-P20
参考基準価格(税別)¥52,700
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
この商品は測定範囲・最小表示量・内容量など15種類から選べます
他の種類を見る
クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量0.01 mmの一般的なデジタル表示のデプスゲージです。
保護等級IP67を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。