丸エム製作所
丸エム製作所の ねじ
丸エム製作所の 木ねじ・ドリルネジ
丸エム製作所の ドリルネジ(切り刃付)
カラー鋼板用ドリルねじ プラカラーエクセル【EXCEL】 小箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400本)
ねじの呼び
6mm
注文コード
58712931
品番
6x25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,542
販売価格(税別)
¥
23,220
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
金属サイディング用ドリルねじです。
防錆効果抜群で色合わせが可能な樹脂頭部です。
優れたシール性を持つ専用パッキン組込済みです。
用途
金属サイディングの施工に。
長さ(mm)
25
色
【頭部】ベージュ
材質(本体)
鉄/ジオメット
適合板厚(mm)
2.6〜5.0
材質(頭)
レニー
二面幅(mm)
9.6(3/8)
ねじの呼び
6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け作業は、必ず二面幅寸法に適合した六角ビットをご使用下さい。