※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
本尺の先端をフック状にし、フックとデプスの2種類の測定ができるデプスゲージです。 0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。 ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。 クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。 スパンが取付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。