※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTD13-P15M デジマチックブレードノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 58713016 NTD13-P15M デジマチックブレードノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 58713016 NTD13-P15M デジマチックブレードノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 58713016

デジマチックブレードノギス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属) 注文コード58713016 品番NTD13-P15M
参考基準価格(税別)¥53,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は校正証明書・電源・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ジョウ先端を薄くし、細溝などの測定に有効。
電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。
ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。
電池長寿命化 約 3.5年⇒約5年
文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)0〜150 最小表示量(mm)0.01 種別デジマチック(LCD) シリーズ573 電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属) 量子化誤差±1カウントを含まず 器差(mm)±0.02 最大応答速度無制限 保護等級IP67(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。) デプスバーあり 電池寿命(通常使用で約)5年 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番573-634-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする