※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1台
測定範囲(外側)(mm)0〜200
測定範囲(内側)(mm)10.1〜210
校正証明書一般校正
注文コード58713086
品番CDC-P20(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥42,450
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など25種類から選べます
他の種類を見る
0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読取りができます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
CDC-Pは保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です)
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。