仕様測定データワイヤレスシステム
U-WAVE-TC送信ユニット:(IP67タイプ)264-620、(ブザータイプ)264-621
U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-624、(ブザータイプ)264-625
U-WAVE-TC接続ユニット:(IP67タイプ)02AZF310
最小表示量(mm)0.01付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付寸法H(mm)16シリーズ551電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法t(mm)3寸法S(mm)8寸法D(mm)60寸法B(mm)30寸法C(mm)23.6量子化誤差±1カウントを含まず最大応答速度無制限保護等級IP67(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)デプスバーなし寸法G(mm)5測定範囲(外側)(mm)0~200測定範囲(内側)(mm)10.1~210寸法R(mm)5許容誤差最大:±0.03mm最小内側測定長(mm)10.1位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大許容誤差(μm)EMPE、SMPE:±30ミツトヨ品番551-301-20校正証明書一般校正適応アクセサリ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-A(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A