画像準備中

デジマチック穴ピッチ用オフセットノギス

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)10.1〜210 校正証明書一般校正 注文コード58713183 品番NTD10P-P20M(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,000
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

穴の中心間寸法を素早く測定・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。
ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。
測定値を直読出来るオフセット機能付き
測定データの出力端子あり。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)10.1〜210 器差(mm)±0.03 最小表示量(mm)0.01 校正証明書一般校正 寸法H(mm)16 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 寸法t(mm)3.5 適合穴(mm)Φ1.5〜10 量子化誤差±1カウントを含まず 寸法W(mm)75 最大応答速度制限なし 保護等級IP67 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ ミツトヨ品番573-606-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58713183 NTD10P-P20M(校正書・トレーサビリティ体系図付) 40319494 NTD10P-P20M(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチック穴ピッチ用オフセットノギス Mitutoyo(ミツトヨ) デジマチック穴ピッチ用オフセットノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 55,980 税込61,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58712982
2023-09-19
用途:
穴同士の中心間距離の計測

既存の製品などに合わせて治具等を作製する際、ねじ穴位置の確認が必須ですが、ある程度の精度で一発で計測できて非常に便利です
通常のノギスでも治具を用いたりすれば測れないことは無いのですが、こちらの方が圧倒的に簡単です
固定側の測定子をオフセットできますので段差のある穴も計測可能ですがノギスを計測面に平行にしないと値が狂うので測定子をオフセットさせる量に精度が要求されるのですが、穴径が違ったりすると結構面倒です
測定子の大きさにより測定できる穴径が決まりますが、大きくすると近い距離の測定が行えず、小さくすると大きい穴が測定できないので万能ではないですね
測定子の取り付け方を現状から90度回していただければ、より大きい穴径への対応と、近い距離の計測が可能になると思います
あと、ある面から穴までの距離を測るのが別商品になっているのですが測定子の交換で対応できるものを別製品にするのはどうかと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする