※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
校正証明書一般校正
注文コード58713192
品番NTD12-P15M(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥37,850
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など10種類から選べます
他の種類を見る
不定形の狭い個所の測定に便利。歯科技工用として多く使用。
電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。
ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。
電池長寿命化 約 3.5年⇒約5年
文字高さ 9.0 mm。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。