画像準備中

超硬ドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58713216 品番 MWS0190X30DB
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ドリル径(Φmm)1.9 溝長(mm)63 全長(mm)102 シャンク径(Φmm)3 材質VP15TF 表面処理ミラクルコーティング(Al,TiNコーティング)

商品説明動画

WSTARドリルシリーズ小径MWS形ご使用マニュアル
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする