アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 58713247 品番 5x50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,964
販売価格(税別)
17,240

ALC版専用ステンレスファスナーです。
ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。
コーナー部等への締結にも使用できます。

用途ALC版用のアンカーに。 材質オーステナイト系ステンレス 長さ(mm)50 十字穴番号#2 ねじの呼び5mm 頭部皿頭 頭径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)40
注意
※締め付け過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする