1248-1 クランピングスクエア スタックスツールス 58713393 1248-1 クランピングスクエア スタックスツールス 58713393 1248-1 クランピングスクエア スタックスツールス 58713393 1248-1 クランピングスクエア スタックスツールス 58713393 1248-1 クランピングスクエア スタックスツールス 58713393 1248-1 クランピングスクエア スタックスツールス 58713393

クランピングスクエア

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 58713393 品番 1248-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ボックス作りやスコヤの代わりにも色々な場面で利用が出来ます。
ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用してください。
歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。
引き出しなども歪んでいると収まりが悪くなります。
ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事が可能です。

種類アングルクランプ/コーナークランプ 全長(mm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58713393
2024-05-17
用途:
額縁の製作
株式会社バルデザイングループ 様

これまでは、スコヤを代用していましたが、クランプで仮止めするのがとてもデリケートな作業になっていました。やはり専用のツールは使いやすいです。肝心の直角精度も出ていると思います。

2025-01-23
用途:
木工作業

太くて固くてしっかりしているので正確な作業ができる。

対象商品:
58713402
2022-10-07
用途:
木工作業

大きさが丁度良くて使い易く良い商品でした。追加購入でした。

1人が参考にしています
対象商品:
58713393
2022-08-22
用途:
木工
自動車・二輪車・自転車関連業

DIYレベルでは必要十分だと思います。重量も適度にあり、使いやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
58713402
2022-05-15
用途:
木工組立作業
製造業

箱組するのに直角に固定できて、重宝します。但し4個以上ないと簡単に組めないので、数は多めに必要ですね。

対象商品:
58713393
2022-04-12
用途:
木材の加工等に使用
サービス業

直角も正確で、目盛りは見ずらいがDIYには十分である。

対象商品:
58713393
2022-01-24
用途:
木工事組み立て

箱型の足と壁材部分や、直角に取り付ける部分接合時に
仮止めにもつかえ安心して使えます。
材質もしっかりしてて、追加購入しようと思います。

対象商品:
58713393
2021-08-22
用途:
キャビネット作り、本棚、家具
サービス業

どちらのサイズでも、これらの正方形は、合板やさまざまな種類のボードを使用したキャビネット製造で、正確な90°の接着剤と固定ジョイントを作成するために不可欠です。

キャビネットの下部パネルを厚さ45mmの短い木片で作業面から持ち上げ、クイッククランプ(MonotaroのHQB-100クイックリリースホビークランプなど)を使用して正方形を所定の位置に固定します。 別のクイッククランプを使用して、ジョイントパネルを正方形に保持し、部品を接着または固定します。

あなたは2つの正方形で仕事をすることができます、しかし4で働くことはより速いです。 小さいサイズは引き出しボックスを作るのに適しています。 大きいサイズはキャビネットパネルに適しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする