曜日別特売
4685000 ドリルガイド ウルフクラフト 58713533

 

4685000 ドリルガイド ウルフクラフト 58713533
4685000 ドリルガイド ウルフクラフト 58713533
4685000 ドリルガイド ウルフクラフト 58713533
4685000 ドリルガイド ウルフクラフト 58713533
4685000 ドリルガイド ウルフクラフト 58713533
4685000 ドリルガイド ウルフクラフト 58713533
4685000 ドリルガイド ウルフクラフト 58713533

ドリルガイド

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58713533品番4685000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

フリーハンドではできない正確なドリル作業が可能。
丸棒にも穴あけ可能。
滑り止めラバー付きで安定性がある。

ドリル径記載済みサイズ(mm)(ドリルサイズ)4、5、6、8、10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58713533
2023-12-27
用途: 穴開け
教育・研究機関

ハンドドリルで垂直に穴を空けるのに便利です.本体の孔の数は少なくても良いので,ドリル径に合ったカラー(パイプ)を揃えてもらえると,他の径でも垂直を取りやすくなると思います.

対象商品 : 58713533
2021-12-13
用途: 木材・金物・コンクリートの穴あけ作業
サービス業

一発目で4㎜コンクリート穴あけ振動ドリルで使用しました、ドリル使用にまだ慣れていなかった為、本体を力を抜いて押さえていたのか振動で本体が飛んでしまって4㎜のガイドがなくなってしまった、残念。横から斜めから真っ直ぐに穴を開けたくて緊張しながらの作業でしたが、このドリルガイドでは気軽に作業に入れるようになりました、日曜大工には満足です。

対象商品 : 58713533
2021-11-08
用途: まさに真っすぐ開けるために使用(金属、木材)
有限会社スリーケー製造業

まだ使用頻度は少ないが、真っすぐ開いたのでほぼ目的通りに使えた。

1が参考にしています
対象商品 : 58713533
2021-03-06
用途: 機器取付
製造業

簡単に真っ直ぐに開けることが出来ました。
ただピッタリサイズではないときは少し斜めになってしまう感じがします。
使って慣れろですかね。

対象商品 : 58713533
2020-07-04
用途: 趣味のプラ製、木製性、金属製艦船、帆船模型製作
その他業種

非常に良い、大いに助かる。改善よりも無いものねだりになりますが、趣味の作業では、1.2ミリ径以下のドリルをピンバイスで回しています。其の経に対応するものが欲しい。そうすれば『低速のルーター』が使えるかもしれない。

対象商品 : 58713533
2019-05-12
用途: 木工作業
建設業・工事業

色々な穴径のガイドが一つにまとまっているので、無くすこともなく便利。穴自体はガタが多少あるので、それほど正確な垂直穴あけはできないが、だいたい垂直になる。それほど精度を必要としない穴あけの時にサクッと使えるのがいい。

2が参考にしています
対象商品 : 58713533
2019-03-21
用途: 修繕作業のとき
サービス業

電動ドリルで穴開けに使ってます。便利に使ってます。

対象商品 : 58713533
2018-09-06
用途: 無線用アンテナ作成、アルミパイプの穴あけ。

シンプルでとても使いやすい。2台・3台を連結して使いたい。形状的に連結またはネオジュームマグネットで連結できるようにしたら良いか?

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする