曜日別特売
6x40 アリンコ【ALNC】皿頭 ブリスター(ステンレス) 丸エム製作所 58713667

6x40 アリンコ【ALNC】皿頭 ブリスター(ステンレス) 丸エム製作所 58713667
6x40 アリンコ【ALNC】皿頭 ブリスター(ステンレス) 丸エム製作所 58713667

アリンコ【ALNC】皿頭 ブリスター(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(50本)
ねじの呼び6mm
長さ(mm)40
内容量1パック(50本)注文コード58713667品番6x40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,728
販売価格(税別)
2,480

ALC版専用ステンレスファスナーです。
ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。
コーナー部等への締結にも使用できます。

用途
ALC版用のアンカーに。
材質オーステナイト系ステンレス長さ(mm)40十字穴番号#2ねじの呼び6mm頭部頭径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)35
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする