丸エム製作所
丸エム製作所の アンカーボルト
丸エム製作所の コンクリート用アンカー
丸エム製作所の コンクリートピン
ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(鉄/ラスパート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
58713868
品番
4x25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,498
販売価格(税別)
¥
3,180
バスケットに入れる
コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
用途
コンクリートへの施工に。
種別
全ねじ
材質
鉄/ラスパート処理
長さ(mm)
25
ドリル径(Φmm)
3.4
ねじの呼び
4mm
頭部
皿
頭径(mm)
7
注意
※使用状況に適した安全率を考慮してお使い下さい。
※下穴は呼び長さ(L)より、10mm程度深めに穴をあけて、下穴の切粉は必ず除去して下さい。