丸エム製作所
丸エム製作所の アンカーボルト
丸エム製作所の コンクリート用アンカー
丸エム製作所の コンクリートピン
キリーン【KIRI-in】 六角フランジ 小箱(鉄/ラスパート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(400本)
注文コード
58714288
品番
6x35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,146
販売価格(税別)
¥
12,860
バスケットに入れる
下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。
用途
間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。
材質
鉄/ラスパート処理
長さ(mm)
35
二面幅(mm)
8
ねじの呼び
6mm
頭部
六角フランジ
頭径(mm)
12
注意
※中空部分のない箇所には使用できません。