BE-ELMA032F2 ギュットアニーズDX20 完成組立品 Panasonic(パナソニック) 58714547

BE-ELMA032F2 ギュットアニーズDX20 完成組立品 Panasonic(パナソニック) 58714547 BE-ELMA032F2 ギュットアニーズDX20 完成組立品 Panasonic(パナソニック) 58714547

ギュットアニーズDX20 完成組立品

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58714547 品番BE-ELMA032F2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥139,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

バッテリー容量16.0Ah!新バスケット・新スタンド採用でママも使いやすく!
小型容量バッテリーはサイズをコンパクトにしながら走行距離をアップ!
スタンドを立てれば、ハンドルも同時に固定され、駐輪時に倒れにくくなる便利なスタピタ2の機能付です。
小柄なママでもスタンドを立てる際、足が届きやすくなった新設計。
お子さまや重い荷物を載せていてもふらつきにくい。
なめらかな加速とアシストの持続を実現するスピードセンサーがよりコンパクトになりました!
雨なども入りにくく、メンテナンスも少なくてすみます。
幼児2人同乗基準適合車に対応した設計で、幼児2人乗せが可能。あんしん傷害保険付き。
もしもの紛失に備え、スペアキー(有償)を準備しています。
バッテリー本体がコンパクトになったことでフレームサイズの低床化を実現。
従来モデルからサドルの高さが約2cm低くなり、より身長の低い方でも乗車しやすくなりました。
BAA(自転車協会認証マーク)。

タイヤサイズ20 変速段数内装3段 アクティブホワイト 走行距離(km)【パワーモード】約50、【オートマチックモード】約60、【ロングモード】約80 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(Ah)16 仕様エコナビ液晶推知4S、コンパクトスピードセンサー、タフパワーアシスト、三人乗り対応、3年間盗難補償、スペアキー対応、低床設計、BAA(自転車協会認証マーク)、幅広タイヤ、アルミリム、大型フロントブレーキ、極太スポーク、リトルLEDビームランプ、ソーラーオートテール2、スタピタ2、ワイドパイプバスケット、スリムグリップ、インサイドベル、ワイア内蔵アルミフレーム、ウィリーしにくい設計、テールアップサドル・ライト(補強ガード付)、パイプリヤキャリア(クラス27)、カジュアルチャイルドシート(後用)、ディンプルキー、もっと!かろやかスタンド2、フレーム同色チェーンケース、スタンド式専用充電器、オートオフシステム 質量(kg)34.1 表示エコナビ走行時の点灯、バッテリー残量、残り走行距離、残り走行時間、ライトON/OFFスイッチ、オートメモリー機能 材質(フレーム)アルミ 保証期間盗難補償:3年間 適応身長(cm)141以上、(幼児二人同乗時)154以上 サドルの高さ(mm)705〜835
注意
※スタピタはハンドルを完全に固定する機能ではありません。
※パナソニック サイクルテック株式会社が保険料を負担しているので、ご購入いただいたお客様は付属している加入申込書に必要事項を記入の上、郵送にてお送りいただくだけでOKです。無料で保険加入が可能です。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
※重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません。
※車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません。
※追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません。
※歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません。
※歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません。
※並進、二人乗り、スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用飲酒運転、夜間の無灯火運転、傘差し運転は禁止事項です。
※自転車は駐輪場に停めましょう。
※大人も子供もヘルメットを被りましょう。
※年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう。
※自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする