M3x8 サンロック 3種(C形) バインド 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所 58715085

M3x8 サンロック 3種(C形) バインド 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所 58715085
M3x8 サンロック 3種(C形) バインド 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所 58715085

サンロック 3種(C形) バインド 小箱(ステンレス/SUS410)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2000本)
ねじの呼びM3
長さ(mm)8
内容量1箱(2000本)注文コード58715085品番M3x8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,613
販売価格(税別)
7,830

サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。
小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。
ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。
塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。

用途
連続ねじ締め作業の時に。
タップ加工を省きたい時に。
切粉が出ると困る時に。
厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。
塗装で下穴がつまっている時に。
種別全ねじ材質ステンレス/SUS410長さ(mm)8ねじの呼びM3頭部バインドRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※下穴をあけて使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする