溶接用自動遮光面 D100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58715204 品番MSK-D100C
参考基準価格(税別)¥89,600 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高感度4センサ搭載・広い視野を確保したワイドスクリーン。
デジタル式4モード切替であらゆる作業環境に対応。

種類溶接用自動遮光面 質量(g)575 タイプデジタル設定/ワイド液晶/キャップ型 使用温度範囲(℃)-10〜55 電源リチウム電池(CR2450×2)、ソーラーパネル 感度0〜10 機能オートオフ:45±2分(常温) 応答時間(秒)1/20000(常温) バッテリー容量(Ah)1.24 戻り速度(秒)0.1〜1.0(0〜10:11段階調整) 測定視野範囲(mm)97×60 モード【INFO】時計:月差±30秒/12/24時間制表示切り替え、電子音アラーム、作業累積時間、温度計:液晶カセット内部温度±1℃/摂氏or華氏表示切り替え 遮光性能作動前:#4±0.1、WELD:#9〜#13、CUT:#5〜#9、GRIND:#4、X-MODE:#9〜#13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする