種類溶接用自動遮光面
質量(g)530
タイプデジタル設定/ワイド液晶/ヘルメット取付型
使用温度範囲(℃)-10〜55
電源リチウム電池(CR2450×2)、ソーラーパネル
感度0〜10
機能オートオフ:45±2分(常温)
応答時間(秒)1/20000(常温)
戻り速度(秒)0.1〜1.0(0〜10:11段階調整)
測定視野範囲(mm)97×60
モード【INFO】時計:月差±30秒/12/24時間制表示切り替え、電子音アラーム、作業累積時間、温度計:液晶カセット内部温度±1℃/摂氏or華氏表示切り替え
遮光性能作動前:#4±0.1、WELD:#9〜#13、CUT:#5〜#9、GRIND:#4、X-MODE:#9〜#13