曜日別特売
- Dr.Nail ディープセラム コーワ(KOWA) 58715457

- Dr.Nail ディープセラム コーワ(KOWA) 58715457
- Dr.Nail ディープセラム コーワ(KOWA) 58715457

Dr.Nail ディープセラム

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(3.3mL)注文コード58715457品番-
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

爪の構成をするケラチンの結びつきを強める成分や、浸透を助ける成分を配合。
爪内部に直接「爪保護成分」を届ける浸透補修液です。

用途
爪が割れやすい、爪が薄い、爪の縦すじに。
成分水、エタノール、ジメチルスルホン、プロピレングリコール、ヒドロキシプロピルキトサン、スギナエキス、エトキシジグリコール使用方法清潔で乾いた爪に薄く塗布してください。※水溶性のため、長時間水にふれない時(就寝前など)のご使用が効果的です。
注意
※水溶性のため、長時間水にふれない時(就寝前など)のご使用が効果的です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58715457
2021-10-29
用途: 爪甲剥離の治療に
株式会社協和技研製造業

7年前怪我で人差し指の爪が剥がれやすい症状になってしまいました。色々なオイルをためしてみましたが、数年間治りにくい状態が続いていますした。こちらを試してみてからは爪の厚みが増し、形も整い、剥がれやすさが半減したようです。夜はもちろん、昼も怪しいなと思った時は塗ってケアしています。効果が分かるのにとても時間がかかりますが効き目はあると思います。

2020-09-11
用途: 爪甲剥離修復のため
ベアチャット製造業

手先の爪が剥がれやすい体質なのですが、これで毎晩ケアしてからは爪全体が丈夫になり、治りか早くなりました。とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする