曜日別特売
- バンテリンサポーター 腰用 コーワ(KOWA) 58715633

バンテリンサポーター 腰用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズふつう
適合寸法(cm)65~85
シャイニンググレー
内容量1個注文コード58715633品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

腰の不安感を軽減。
生地に縫い込んだクロスネットが腰を広くサポートします。腰椎から骨盤にかけて支えることで過度な動きを制限します。
人間工学に基づいた三次元フィット形状で下腹部と腰部を挟み込むことで、適切な姿勢へサポートし、腰の負担を軽減します。

サイズふつう適合寸法(cm)65~85トラスコ品番855-2186シャイニンググレータイプ男女兼用適合部位腰用性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58715633
2025-06-26
用途: 就寝時以外は終日着用

坐骨神経痛を発症したため装着を始めました。腰回りが引き締まり姿勢が矯正されるためか、下肢の痺れがやわらいだように思われます。

対象商品 : 58715624
2023-11-12
用途: 腰に負担がかかるとき

使っていた同じのが力んだ時マジックテープが弱くなってきたので買い替えです。腰に負担がかかるときにはすごく安心して作業できます。

対象商品 : 58715606
2021-09-30
用途: 場内作業時の腰痛防止・腰痛緩和
農・林・水産業

期待通り。もっとガッチリしたタイプも揃えてあるが、このタイプの方が作業の邪魔にならないとして好む社員が多い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする