ロードマーキングライン補修セット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58715764 品番RM-LNS
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

駐車スペース4台分のライン引きが可能な”ライン補修”セット

セット内容
ロードマーキング用カセットガスバーナー RM22000(ボンベ1本、ビデオDVD付)
ライン白 RM-310×5個
プライマー液状タイプ RM-500(容量1.0L)
火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)9〜30 タイプ(プライマー)アスファルト専用 寸法(幅Wmm×長さLm)(ライン)100×5 火炎の長さ(mm)300 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(ガスバーナー)145×75×680 適合ボンベRZ-760 RoHS指令(10物質対応)対応 発熱量(kW/h)25.6 火口径(Φmm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58715764
2019-04-06
用途:
構内の歩行帯ライン
日水物流株式会社 様 (その他業種)

想像以上に簡単に作業ができまた綺麗に仕上がったので、継続して使用したいと思います。

対象商品:
58715764
2018-12-14
用途:
外壁塗装工事の際の駐車場ライン引き作業
建設業・工事業

非常に簡単で短時間できれいに施工できました!路面の状態が悪かったので、プライマーが足りませんでした。施工する状態によってはプライマーの追加を準備したほうがよいです。あとは、どのくらい耐久性があるか、経過を追っていきたいと思います。

対象商品:
58715764
2018-03-29
用途:
駐車場のライン引き
小川歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

取り扱いが難しいと思っていましたが、かなり扱い易くキレイに
ライン引きができました。困っている方に是非お薦めしたいと思い
ます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする