パワートーチプロ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58715782 品番RZ-740
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

土木工事、防水工事、路面のライン施工などに
手軽に使える強火力バーナー
ハンドタイプのガストーチに比べ※約12倍の強火力。 (※メーカー製パワートーチ RZ-730に比べ(発熱量1820kcal/h))
ドロップダウン解消、最初から最後まで火力を維持。
軽くてスリム、作業もラクラクです。

火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約10(ボンベ1本) 用途土木工事、道路工事、ライン標示工事、防水工事、雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼 トラスコ品番835-7662 全長(mm)680 質量(kg)約0.8(本体のみ) 使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ) 点火方式圧電着火方式 火炎の長さ(mm)300 火炎の直径(mm)50 発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000] RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58715782
2019-03-04
用途:
融雪作業
その他業種

火力が強く、取り扱いも簡単なので、車庫周りの融雪作業に活躍しています。

対象商品:
58715782
2017-09-22
用途:
雑草を焼く時に使用します。

量販店で同じ商品を見かけましたが、デザインがいまいちで、こちらで購入した商品の方が良かったです。ただ、商品が届いた時、ネジが緩んでいて、手直しをしました。それ以外は特に問題はなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする