丸エム製作所
丸エム製作所の ねじ
丸エム製作所の タッピングねじ
丸エム製作所の その他タッピングネジ
Pロック なべ 小箱(ステンレス/SUS XM7)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000本)
注文コード
58716020
品番
M3x10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,273
販売価格(税別)
¥
8,430
バスケットに入れる
Pロックは、樹脂専用ステンレスタッピンねじです。
ねじ込みトルクが低い・空転トルクが高い・引き抜き力が高いタッピンねじです。
用途
あらゆる樹脂への締結に。
材質
ステンレス/SUS XM7
長さ(mm)
10
ねじの呼び
M3
頭部
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※Pロックはプラスチック専用ねじですので、鋼板・SUS板・黄銅板・アルミダイキャスト等には使用出来ません。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧