M4x12 プラカラー蝶ボルト 2種 小箱 丸エム製作所 58716467

M4x12 プラカラー蝶ボルト 2種 小箱 丸エム製作所 58716467
M4x12 プラカラー蝶ボルト 2種 小箱 丸エム製作所 58716467

プラカラー蝶ボルト 2種 小箱

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500本)
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
内容量1箱(500本)注文コード58716467品番M4x12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,246
販売価格(税別)
23,860

高強度樹脂複合蝶ボルトです。
耐食性が良い。
カラーマッチングができる。
軽量化ができます。

用途手回し用ねじに。長さ(mm)12ライトグレー材質(ねじ部)ステンレス/SUS XM7材質(頭)特殊ポリアミド(特殊ナイロン)ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付けは、必ず手で行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする