丸エム製作所
プラカラー蝶ボルト 2種 小箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200本)
1箱(500本)
1箱(250本)
1箱(200本)
1箱(100本)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
長さ(mm)
25
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
58716571
品番
M5x25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,013
販売価格(税別)
¥
11,830
バスケットに入れる
高強度樹脂複合蝶ボルトです。
耐食性が良い。
カラーマッチングができる。
軽量化ができます。
用途
手回し用ねじに。
長さ(mm)
25
色
ライトグレー
材質(ねじ部)
ステンレス/SUS XM7
材質(頭)
特殊ポリアミド(特殊ナイロン)
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付けは、必ず手で行ってください。