曜日別特売
M6x30 プラカラー蝶ボルト 2種 小箱 丸エム製作所 58716659

M6x30 プラカラー蝶ボルト 2種 小箱 丸エム製作所 58716659
M6x30 プラカラー蝶ボルト 2種 小箱 丸エム製作所 58716659

プラカラー蝶ボルト 2種 小箱

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100本)
ねじの呼びM6
長さ(mm)30
内容量1箱(100本)注文コード58716659品番M6x30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,371
販売価格(税別)
7,610

高強度樹脂複合蝶ボルトです。
耐食性が良い。
カラーマッチングができる。
軽量化ができます。

用途
手回し用ねじに。
長さ(mm)30ライトグレー材質(ねじ部)ステンレス/SUS XM7材質(頭)特殊ポリアミド(特殊ナイロン)ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付けは、必ず手で行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする