曜日別特売
M5x15 蝶ボルト2種 冷間圧造品 小箱(ステンレス) 丸エム製作所 58716781

M5x15 蝶ボルト2種 冷間圧造品 小箱(ステンレス) 丸エム製作所 58716781
M5x15 蝶ボルト2種 冷間圧造品 小箱(ステンレス) 丸エム製作所 58716781

蝶ボルト2種 冷間圧造品 小箱(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(150本)
ねじの呼びM5
長さ(mm)15
ねじピッチ(mm)0.8
内容量1箱(150本)注文コード58716781品番M5x15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,806
販売価格(税別)
13,460

手で回して施工ができるように頭部に羽がついたボルトです。

用途
手回し用ねじに。
材質ステンレス長さ(mm)15ねじピッチ(mm)0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに、注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする