丸エム製作所
丸エム製作所の ナット
丸エム製作所の 袋ナット
JOY袋ナット 小箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(150本)
注文コード
58717456
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,708
販売価格(税別)
¥
4,280
バスケットに入れる
プラスチックで成形されたオール樹脂品の袋ナットです。
景観デザイン性がある袋ナットです。
用途
デザイン性を求める施工に。
材質
樹脂
色
ライトベージュ
ねじピッチ(mm)
1.5
二面幅(mm)
17
ねじの呼び
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※締め付け作業は、スパナやモンキーレンチで行うと樹脂頭部の六角コーナーが変形することがありますので必ず二面幅寸法に適合した六角ソケットをご使用ください。