丸エム製作所
丸エム製作所の ねじ
丸エム製作所の つまみねじ
FASNY【ファスニー】つまみねじ 小箱(レニー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
12
注文コード
58717499
品番
M3x12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,346
販売価格(税別)
¥
4,860
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
高強度エンジニアリングプラスチックの樹脂つまみねじです。
用途
手まわしねじ用途に。
材質
RENY(レニー)
長さ(mm)
12
色
ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.5
頭部径(Φmm)
13
頭部高さ(mm)
6.5
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※衝撃が加わる場所には使用しないでください。