プラス[家具]
プラス[家具]の デスク・テーブル
プラス[家具]の オフィス用デスク
プラス[家具]の デスクオプション
ファイリングキャビ ハンガーフレーム
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58718092
品番
HF-5
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
ワンタッチ組立(底板付)、未組立タイプ
材質
スチール
寸法(mm)
315×260
サイズ
BK-5用
規格
BK-5用
背幅(mm)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315××260
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります