人数24人用外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1000×350×16001マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)W225×D347/D棚200×H224/H棚上74/棚下135仕様棚付色エルグレー材質(本体)鋼板、樹脂焼付塗装内形寸法(mm)(1室)W225×D347/D棚200×H224/H棚上74/棚下135本体鋼板、樹脂焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×350×1600外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×350×1600鍵なしグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付