クリーンルーム用チェア 750

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 58718187 品番 KC-752NL DGY
参考基準価格(税別)¥75,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
キャスターあり 座高(mm)460〜620 幅(mm)430 奥行(mm)525 高さ(mm)795〜955(+背調節40) ダークグレー 高さ調節 背もたれあり 仕様導電抵抗値1.0×108Ω 座面高さ(mm)460〜620 材質(脚)鋼板、クロムメッキ、導電性双輪抵抗キャスター 材質(座面)導電性ビニルレザー 材質(背)導電性ビニルレザー グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする