丸エム製作所
丸エム製作所の ナット
丸エム製作所の 六角ナット
丸エム製作所の 六角ナット(1種)
FASNY【ファスニー】六角ナット 小袋(レニー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(500本)
注文コード
58718506
品番
M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,656
販売価格(税別)
¥
6,960
バスケットに入れる
電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。
材質は、レニー(RENY)の六角ナットです。
磁性を帯びない六角ナットです。
用途
軽量で使いやすいため、幅広い用途に。
材質
RENY(レニー)
高さ(mm)
3.2
ねじピッチ(mm)
0.7
二面幅(mm)
7
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※衝撃が加わる場所には使用しないでください。