出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流出電流:100mA
・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)
・残留電圧:2V以下(最大流出電流にて)
仕様●感度設定方法:2点ティーチング / リミットティーチング / フルオートティーチング / マニュアル調整●入光量調整機能:装備 最大100段階●入光量調整表示範囲:H-SPD / FAST / STD:0~4,000、LONG / H-PWR:0~9,999適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間H-SPD:35μs以下、FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、H-PWR:25ms以下 切換式ケーブル0.2mm2 3芯キャブタイヤケーブル2m付消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)短絡保護装備出力動作入光時ON / 非入光時ON 切換式出力表示灯橙色LED(出力ON時点灯)RoHS指令(10物質対応)対応