PD20W モバイルバッテリー10000 ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58718610 品番TLP151UCW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

液晶ディスプレイが付いたPD20W出力モバイルバッテリー。
最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。
大容量10000mAhのリチウムイオンポリマー電池搭載。
USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。
スマートフォン2台同時充電対応。
バッテリー残量をデジタル表示。(0%〜100%)
スマートフォンとの重ね持ちに便利な薄型タイプ。

付属品USB-C-Cケーブル15cm 出力【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W 本体質量(g)245 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W69×D17×H143.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする