長寿命で安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用 三元系リチウム電池に比べ、発熱リスクが少なく安全で高耐久なリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池搭載。 最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。 大容量10000mAhのリン酸鉄リチウムポリマー電池搭載。 USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。 スマートフォン2台同時充電対応。 電池残量、充電表示LED搭載。 自己放電の少ないリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池だから防災備蓄品としても最適。