PD20W リン酸鉄モバイルバッテリー10000 ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58718628 品番TLP150UCW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

長寿命で安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用
三元系リチウム電池に比べ、発熱リスクが少なく安全で高耐久なリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池搭載。
最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。
大容量10000mAhのリン酸鉄リチウムポリマー電池搭載。
USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。
スマートフォン2台同時充電対応。
電池残量、充電表示LED搭載。
自己放電の少ないリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池だから防災備蓄品としても最適。

付属品PD充電通信対応USB-C to Cケーブル約15cm 出力【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W 本体質量(g)240 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D21.5×H115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする