マグネットでQi2(MagSafe)対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器
WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」の正規認証品です。
マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作もラクラク。
最大出力15WでiPhone・対応スマートフォンを充電可能。
約1.5mの一体型USB-Cケーブル。USB-Cポートの充電器でもAポートの充電器でも使えるアダプター付属。
一体型USB-Cケーブルは被覆にメッシュカバーを採用したロングライフケーブル。
スマートフォンに着信があっても、振動で充電部分がズレたり外れたりしないので安定した充電が可能です。
背面に360°回転可能なキックスタンド付き。iPhoneではスタンバイモードでの画面表示に対応します。