画像準備中

超硬ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58718667 品番 MHS0300L020B
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ドリル径(Φmm)3.0 溝長(mm)19 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)4 材質VP15TF 表面処理ミラクルコーティング(Al,Ti)N

商品説明動画

三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする