ツインフーブス・バーサタイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 58718716 品番 TH-1021PU
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

アウトドアや雨の日のゴルフなど、季節やシーンを問わず活躍する万能シューズ??それが「ツインフーブス・バーサタイル」です。
防水仕様の合成皮革と安定感に優れたゴムピンソールが、濡れた地面でもしっかりとしたグリップ力を提供します。
また、つま先のブレを抑える特殊インソール「踏張魂FREE」を搭載しており、力強い踏ん張りをサポート。
さらに、専用の中敷きや先丸ソックスとの併用で、より高い安定性と快適性を実現します。
フィット感のある設計ながら、ゆったり履きたい方にはワンサイズ上の着用がおすすめです。
ゴムピン(鉄ピン不使用のスパイク底)・防水仕様(表面防水、下段マジックベルトまで)

用途一般作業・アウトドア・スポーツ 材質甲材:合成皮革・化学繊維・合成樹脂/底材:ゴム・合成樹脂(中底) ブラック 質量(g)約600(片足平均値) サイズ(cm)25.5 丈(cm)20(平均値)
注意
※履物としての常識的な範囲でご使用ください。素材の性質を無視するような扱いや危険な使い方は絶対におやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする