三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
超硬ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全154種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58718886
品番
MHS0350L060B
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3.5
溝長(mm)
59.5
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
4
材質
VP15TF
表面処理
ミラクルコーティング(Al,Ti)N
商品説明動画
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった